Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Ganuwa 107 cm mit LED und Fernbedienung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Ganuwa 107 cm mit LED und Fernbedienung
Deckenventilator Ganuwa 107 cm mit LED und Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     83JBB-121122020
Hersteller:
     Pepeo
Herst.-Nr.:
     121122020
EAN/GTIN:
     4260316671660
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator pepeo
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 107 cm für Räume bis 15 m²
  • Gehäusefarbe: schwarz matt
  • Flügelfarbe: transparent
  • integrierte Beleuchtung: 36 W LED (Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten)
  • Stromaufnahme Motor: 24,1 / 39,8 / 59,6 W
  • Umdrehungen pro Minute: 180 / 215 / 240
  • max. Luftdurchsatz: 180 m³/min
  • Abstand Decke - Flügel: 27 cm
  • Gesamthöhe: 62,5 cm (35 cm mit kurzer Stange)
  • Durchmesser Motorgehäuse: 50 cm
  • Durchmesser Baldachin: 15 cm
  • max. Deckenschräge: 18°
  • nicht reversierbar, kein Vor-/Rücklauf (Sommer-/Winterbetrieb)
  • inklusive Fernbedienung: 3 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus / Farbtemperatur, Timer
  • Gewicht: 11,8 kg
  • innovativer Ein- und Ausklappmechanismus der Flügel bei Stopp / Start

Daten Leuchtmittel

  • LED
  • Leistung: 36 W
  • Äquivalente Glühbirnen-Leistung: 60 W
  • Farbtemperatur: 3000 / 4000 / 6500 K
  • Lichtstrom: 3600 lm
  • Farbwiedergabeindex: > 80
  • Abstrahlwinkel: 120°
  • Schaltzyklen: 10000
  • nicht dimmbar
  • Memory Funktion - Lichtreaktivierung auf kaltweiß
  • mittlere Nenn-Lebensdauer: 20000 h
  • Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Ganuwa, Fanaway, Deckenventilator Ganuwa, Deckenventilator mit Licht Ganuwa, Deckenlüfter Ganuwa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 181,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 220,99*
€ 262,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 220,06*
€ 261,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 217,22*
€ 258,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 208,89*
€ 248,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 181,10*
€ 215,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.