Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Santa Monica mit Beleuchtung 107 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Santa Monica mit Beleuchtung 107 cm
Deckenventilator Santa Monica mit Beleuchtung 107 cm
Artikel-Nr.:
     83JBB-114413
Hersteller:
     Fantasia
Herst.-Nr.:
     114413
EAN/GTIN:
     0711730844429
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 230 Volt ~ 50 Hertz
  • Durchmesser: 107 cm für Räume bis 15 m²
  • Gehäusefarbe: rostfreier Stahl
  • Flügelfarbe: Ahorn (MDF)
  • integrierte Beleuchtung: 3 x E14, max. 60 Watt (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • max. Stromaufnahme: 50 Watt
  • Umdrehungen pro Minute: 80 / 140 / 195
  • Abstande Decke - Flügel: 16,5 cm
  • Gesamthöhe ohne Verlängerungsstange: 21 cm
  • Gesamthöhe mit Verlängerungsstange: 41 cm
  • Durchmesser Baldachin: 13 cm
  • Vor- und Rückwärtslauf (Sommer- und Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • separate Zugschalter für Stufen und Licht: 3 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus
  • optionale Fernbedienung oder Wandschalter separat erhältlich
  • Gewicht: 6 kg

Daten Leuchtmittel:

  • Die Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A++!
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 144,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 180,57*
€ 214,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 175,91*
€ 209,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 172,11*
€ 204,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 167,19*
€ 198,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 144,67*
€ 172,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.