Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Rainbow Weiß 76 cm mit Licht


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Rainbow Weiß 76 cm mit Licht
Deckenventilator Rainbow Weiß 76 cm mit Licht
Artikel-Nr.:
     83JBB-075155
Hersteller:
     Sulion
Herst.-Nr.:
     075155
EAN/GTIN:
     8426107365217
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 76 cm
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Flügelfarbe: weiß / Kiefer (Wendeflügel, beidseitig montierbar)
  • Beleuchtung: 1 x E27, max. 60 Watt (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Stromaufnahme Motor: 16 / 27 / 53 Watt
  • Umdrehungen pro Minute: 131 / 187 / 237
  • Luftdurchsatz: 48 / 67 / 96 m³/min
  • Lautstärke: 30 / 42 / 46 dB(A)
  • Gesamthöhe: 28 oder 38 cm (2 Stangen im Lieferumfang enthalten)
  • max. Deckenschräge: 18°
  • Vorwärts- und Rückwärtslauf (Sommer- Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • separate Zugschalter für Ventilator und Licht: 3 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus
  • Gewicht: 5,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 52,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,70*
€ 80,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,29*
€ 80,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,50*
€ 75,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,44*
€ 74,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,43*
€ 62,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.