Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Fabiola mit Licht und Fernbedienung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Fabiola mit Licht und Fernbedienung
Deckenventilator Fabiola mit Licht und Fernbedienung
Deckenventilator Fabiola mit Licht und Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     83JBB-0306
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     0306
EAN/GTIN:
     9007371244911
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator globo
Abmessungen und technische Daten
  • 230 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 132 cm
  • Gehäusefarbe: Nickel matt
  • Flügelfarbe: Wenge
  • Beleuchtung: 1 x R7s, max. 80 W (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • max. Stromaufnahme Motor: 55 W
  • Umdrehungen pro Minute: 80 / 95 / 170
  • Gesamthöhe: 37,2 cm
  • Durchmesser Motorgehäuse: 24,2 cm
  • Durchmesser Baldachin: 15,1 cm
  • max. Deckenschräge: 30°
  • Vorwärts- und Rückwärtslauf (Sommer- und Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive Fernbedienung: 3 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus
  • Gewicht: 7,4 kg
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,29*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 145,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 182,50*
€ 217,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 178,00*
€ 211,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 175,69*
€ 209,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 171,28*
€ 203,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 145,29*
€ 172,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.