Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtkarton, 48 x 68 cm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     837-3919-2
Hersteller:
     Rheita
Herst.-Nr.:
     3919-2
EAN/GTIN:
     4006335391925
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton rot
bastelkarton

Leuchtkarton, 48 x 68 cm, rot

Leuchtkarton, 48 x 68 cm, 375 g/qm, Farbe: rot, 10 Stück geschrumpft

Artikeldetails

  • Abmessung: 480 x 680 mm
  • Farbe: rot
Weitere Suchbegriffe: Leutkarton, Plakatkarton, Plakatpapier, Leuchtpapier, Karton, Farbkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.