Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz Faulenzer dreikant Mechanic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Herlitz Faulenzer dreikant Mechanic
Herlitz Faulenzer dreikant Mechanic
Artikel-Nr.:
     832B-389078
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50038855
EAN/GTIN:
     4008110287195
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Geräumiges Hauptfach mit Reißverschluss; perfekter Begleiter für Schule; Uni; Beruf oder Freizeit; leichter Transport; Material: Polyester; Motiv: Mechanic.
Weitere Informationen:
weight:
0.059 kg
height:
0.080 m
width:
0.090 m
depth:
0.210 m
Weitere Suchbegriffe: Schlamperrolle, Stiftrolle, faulenzerrolle herlitz, faulenzerrolle, Federmappe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 3,77*
€ 5,94*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 3,73*
€ 5,95*
1
€ 5,50*
ab € 4,19*
€ 7,50*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.