Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832B-268075 Herst.-Nr.: 19332 EAN/GTIN: 4008705193320 |
| |
|
| | |
| Sammelmappe mit Gummizug und 3 bedruckten Einschlaglaschen. Aus stabilem Polypropylen im Format A3. Ideal zur Aufbewahrung von losem Schriftgut. Weitere Informationen: | | weight: | 0.183 kg | height: | 0.005 m | width: | 0.336 m | depth: | 0.439 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,47* | € 4,29* | | | | | | 9 Tage | | | 3 | | € 5,49* | ab € 2,49* | € 4,31* | | | | | 41 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,50* | € 4,35* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 2,63* | € 4,52* | | | | | | | | 3 | | € 6,95* | ab € 2,84667* | € 5,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|