Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832B-146387 Herst.-Nr.: 1070 EAN/GTIN: 4008705010702 |
| |
|
| | |
| Schnell, sauber und festhaftend! HERMA Fotokleber, das sind beidseitig selbstklebende, permanent haftende Papierstücke, ideal zum dauerhaften Ein- und Aufkleben von Fotos, Postkarten und vielem mehr. Eine Seite ist direkt klebefertig, die ander Seite mit Schutzpapier abgedeckt. Zum schnellen und einfachen Abziehen gibt es die praktische Abziehlasche. Die Klebestücke sind 12 x 17 mm groß und lassen sich dank des praktischen Kartonspenders einzeln entnehmen und individuell positionieren. Der Klebestoff ist lösemittel- und säurefrei, fotoverträglich und archivierungsbestänig. Ideal zum klassischen Einkleben von Fotografien und Bildern, aber auch zum Basteln, zum Erstellen von Collagen, fürs Scrapbooking und für Dekorationen. Eine Packung enthält 500 Klebestücke aus Papier. Weitere Informationen: | | weight: | 0.035 kg | height: | 0.028 m | width: | 0.073 m | depth: | 0.096 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fotokleber, Fotoklebestift, Fotoklebestoff, Fotoklebstoff, Fotostick, Photokleber, Photoklebestift, Photostick, Fotoketts, Fotoklebepads, Fotoklebepunkte, Fotopads, Fotostrips, Fototapes, Photoklebepads, Photoklebepunkte, Photopads, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Haftgummi-Stücke, Haftstücke, Klebepads, Klebestück, Posterstrips, herma klebepads, klebepads, PapierBüroSchreibwar |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 5,95* | ab € 1,53* | € 2,48* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | pro Karton | € 6,78* | ab € 1,54* | € 2,50* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Karton | € 4,90* | ab € 1,57* | € 2,56* | | | | | | | | 1 | | pro Karton | € 4,75* | ab € 1,59* | € 2,58* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 5,87* | ab € 1,58* | € 2,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 500 Stück (ab € 0,00308* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|