Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832B-124970 Herst.-Nr.: 2870 EAN/GTIN: 4008705028707 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Etiketten aus holzfreiem Schreibpapier (75 g/qm) zum Bedrucken mit Druckmaschinen, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Weiße Etiketten aus FSC® Mix Credit-zertifiziertem Etikettenpapier. Ecken abgerundet. Passergenau auf Blättern mit Greifer- und Anlagerand. Jede Packung enthält 2 Blatt Zuschuss zum Einrichten. Blattformat 168* x 120 mm (* differiert je nach Etikettengröße. Innerhalb einer Sorte jedoch sind Blattgrößen und Stand absolut identisch). Nicht für PC-Beschriftung geeignet. Nutzen Sie dafür HERMA PREMIUM A4 Etiketten. Weitere Informationen: | | weight: | 0.670 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.130 m | depth: | 0.180 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 24,85* | € 33,36* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 24,84* | € 33,38* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 25,01* | € 33,47* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 25,74* | € 34,52* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 25,04* | € 36,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10.000 Etiketten (ab € 0,00249* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|