Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TIS Thinclient Halter silber Max.10KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts TIS Thinclient Halter silber Max.10KG
Neomounts TIS Thinclient Halter silber Max.10KG
Artikel-Nr.:
     832-96136
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     THINCLIENT-10
EAN/GTIN:
     8717371443276
Suchbegriffe:
Tischhalter für Monitor
Der Neomounts THINCLIENT-10 macht es einfach, einen Thin Client an einem Monitorarm zu befestigen und schafft so mehr Arbeitsfläche. Außerdem schützt er den Thin Client vor Staub, Schmutz und/oder Diebstahl.

Der Halter ist leicht in der Tiefe verstellbar und eignet sich daher für die meisten Thin Client-Modelle. Die genauen Abmessungen der Halterung entnehmen Sie bitte der Zeichnung.

Der THINCLIENT-10 kann mit den folgenden spezifischen Neomounts-Monitorarmen kombiniert werden: FPMA-D935, FPMA-D935G, FPMA-D935D, FPMA-D935D4, FPMA-D960, FPMA-D960D, FPMA-D965 und die FPMA-D1330-Serie. Außerdem ist der Halter für Stützen mit einem Ø 35 mm Stange geeignet.
Weitere Informationen:
weight:
1.330 kg
height:
0.157 m
width:
0.139 m
depth:
0.169 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 36,99*
€ 48,54*
€ 4,50*
ab € 37,27*
€ 48,69*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 38,22*
€ 49,85*
€ 4,00*
ab € 39,66*
€ 53,69*
Frei Haus
ab € 41,11*
€ 53,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
THINCLIENT-01
ab € 11,55*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
THINCLIENT-05
ab € 13,82*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
THINCLIENT-20
ab € 24,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.