Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluewalker USV Powerwalker VFI 1500 RT HID 19" 1350W Online


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bluewalker USV Powerwalker VFI 1500 RT HID 19" 1350W Online
Bluewalker USV Powerwalker VFI 1500 RT HID 19" 1350W Online
Artikel-Nr.:
     832-88547
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120121
EAN/GTIN:
     4260074974409
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die PowerWalker VFI (Voltage and Frequency Independent / Spannungs und Frequenzunabhängig) Serie bietet aufgrund der On-Line (Doppelwandler) Technologie immer eine saubere störungsfreie Stromversorgung.

Bei der Doppelwandler-Technologie wird im ersten Schritt der ankommende Wechselstrom in Gleichstrom umgewandelt und zwischengespeichert. Im zweiten Schritt wird der gespeicherte Gleichstrom in Wechselstrom umgewandelt und und für die Verbraucher zur Verfügung gestellt.
Hierdurch wird eine komplette Trennung zwischen dem Netz des Stromversorgers mit allen möglichen Stromschwankungen und dem durch die USV generierten stabilen und sauberen verbraucherseitigen Stromnetz erreicht.

Ein weiterer Vorteil dieser Technologie ist, dass im Falle eines Stromausfalls keine Schaltzeiten auftreten die bei kritischen Verbrauchern zu Ausfällen oder Beschädigungen führen können.
Optional erhältliche Steckkarten (SNMP, AS/400) erweitern diese Anschlussmöglichkeiten.

- 1500VA Online USV mit hohem Power Faktor 0.9
- 8x IEC Ausgänge, EPO, Potentialfreie Kontakte (in/out)
- 2-in-1 Rack Einbau / Tower Design, LCD Display
- USB & RS-232 Anschluss zur Überwachung
- Optional SNMP Karte, Rack-Installations-Kit, Batterie Pack, MBS, ATS, Modbus Karte, AS/400 Karte
Weitere Informationen:
weight:
20.953 kg
height:
0.233 m
width:
0.542 m
depth:
0.550 m
Weitere Suchbegriffe: power walker online ups, ups, ups usb, USVs
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 330,11*
€ 367,69*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 341,05*
€ 381,03*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 357,99*
€ 401,77*
2 Tage
5
€ 7,50*
ab € 411,75*
€ 459,90*
11 Tage
9
€ 5,00*
ab € 435,38*
€ 488,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,77*
€ 478,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,23*
€ 477,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,29*
€ 463,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,13*
€ 455,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,99*
€ 426,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.