Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-81232 Herst.-Nr.: DN-91410 EAN/GTIN: 4016032280781 |
| |
|
| | |
| Das Modulare Patch Panel von DIGITUS® ist als 16- oder 24-Port Variante erhältlich. Der 1,5 mm kaltgewalzte C-Stahl bietet optimalen Halt für Ihre Keystone Module. Weitere Informationen: | | weight: | 0.868 kg | height: | 0.080 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.560 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL-Umsetzer, Modularbuchsen, Modulare Patchpanel, Snap-In Patchpanel, Patchpanel, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, digitus patchpanel 1he 24port, modulare patchpanel, digitus 19" modulträger |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,71* | € 10,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 7,95* | € 10,34* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 8,53* | € 11,09* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,54* | € 11,11* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 9,41* | € 12,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|