Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-77034 Herst.-Nr.: 421027 EAN/GTIN: 0766623421027 |
| |
|
| | |
| Reinigt die Oberflächen von LCDs
Das Manhattan LCD Mini Reinigungsset säubert schonend LCDs, entfernt Schmutz und Fingerabdrücke und eignet sich somit hervorragend für Flachbildschirme, Fernseher und Notebooks. Ein weicher, synthetischer Pinsel entfernt schonend den Schmutz, ohne zu zerkratzen. Die Borsten lassen sich zum Schutz in den Griff einziehen. Die aerosolfreie Lösung entfernt Fingerabdrücke und Schmutz ohne aggressive Lösungs- oder Scheuermittel. Ein weiches, flusenfreies Mikrofasertuch trocknet und poliert die Oberfläche. Die kleine Flasche mit der Tragetasche eignen sich besonders für unterwegs.
Sicher und alkoholfrei
Füe beste Ergebnisse, sprühen Sie etwas Reinigungsflüssigkeit auf das Mikrofasertuch, vorsichtig die Oberfläche abwischen und dann schnell abtrocknen. Geeignet für regelmäßiges Reinigen von LCD Monitoren. Wir empfehlen, die Reinigungsflüssigkeit nicht direkt auf die LCD Oberfläche zu sprühen. Nicht geeignet für blendfreie oder polarisierte Materialien. Weitere Informationen: | | weight: | 0.328 kg | height: | 0.070 m | width: | 0.200 m | depth: | 0.230 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 9,89* | € 14,34* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,91* | € 14,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|