Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Geh. 8.9cm (3,5") USB 2.0/SATA Black ALU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Geh. 8.9cm (3,5") USB 2.0/SATA Black ALU
LogiLink Geh. 8.9cm (3,5") USB 2.0/SATA Black ALU
Artikel-Nr.:
     832-68760
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0082
EAN/GTIN:
     4052792004236
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Externes Aluminium Gehäuse von LogiLink zum Einbau und Betrieb von 3.5 Zoll Festplatten. Genormte Größe. Kompatibel zu allen 3,5" S-ATA Festplatten. Der Anschluss erfolgt am PC oder Notebook über die schnelle USB 2.0 Schnittstelle. USB ist die Abkürzung für Universal Serial Bus und arbeitet mit einer Übertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s. Der Anschluss ist kinderleicht und das Gerät wird von modernen Betriebssystemen automatisch erkannt.
Weitere Informationen:
weight:
0.577 kg
height:
0.058 m
width:
0.185 m
depth:
0.271 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 11,91*
€ 16,65*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 12,68*
€ 17,75*
€ 4,50*
ab € 13,40*
€ 25,36*
6 Tage
1
€ 1,00*
ab € 18,76*
€ 25,84*
€ 5,90*
ab € 20,76*
€ 34,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.