Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem ST650 V3 3.5" AnyBay 4-Bay Backplane Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 3.5" AnyBay 4-Bay Backplane Kit
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 3.5" AnyBay 4-Bay Backplane Kit
Artikel-Nr.:
     832-552100
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4C57A82404
EAN/GTIN:
     0889488633951
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Server
Lenovo ThinkSystem Server Tower
lenovo thinksystem server
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 510,65*
€ 573,41*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 527,31*
€ 587,73*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,73*
€ 699,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,40*
€ 687,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,73*
€ 675,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,31*
€ 627,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.