Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem AMD EPYC 7573X 32C 280W 2.8GHz Processor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkSystem AMD EPYC 7573X 32C 280W 2.8GHz Processor
Lenovo ThinkSystem AMD EPYC 7573X 32C 280W 2.8GHz Processor
Artikel-Nr.:
     832-550746
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A83632
EAN/GTIN:
     0889488646050
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, CPUs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 8.492,86*
€ 8.872,37*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 8.715,57*
€ 9.086,11*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.086,11*
€ 10.812,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.030,31*
€ 10.746,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.817,04*
€ 10.492,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.725,03*
€ 10.382,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.715,57*
€ 10.371,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.