Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem ST650 V3, 1xIntel Xeon Bronze 3408U 8C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     832-550055
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7D7AA00YEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Server
Lenovo ThinkSystem Server Tower
lenovo thinksystem server
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Server
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.650,62*
€ 5.954,40*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 5.790,23*
€ 6.109,04*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.109,04*
€ 7.269,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.045,81*
€ 7.194,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.870,56*
€ 6.985,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.790,23*
€ 6.890,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.