Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel 25G SFP28 LongRange Modul 1310nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel 25G SFP28 LongRange Modul 1310nm
Artikel-Nr.:
     832-537989
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     SFP25G-LR-ZZ0101F
EAN/GTIN:
     4718937649532
Suchbegriffe:
SFP Transceiver Modul/MiniGbic
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 77,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.