Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne MiniGBIC GVT-0301 1.25Gbps SFP LX/LC Fiber SM 10km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne MiniGBIC GVT-0301 1.25Gbps SFP LX/LC Fiber SM 10km
LevelOne MiniGBIC GVT-0301 1.25Gbps SFP LX/LC Fiber SM 10km
Artikel-Nr.:
     832-522717
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GVT-0301
EAN/GTIN:
     4015867240137
Suchbegriffe:
SFP Transceiver Modul/MiniGbic
Produktübersicht
Die LevelOne GVT-0301 SFP (Small Form-factor Pluggable)-Transceiver bieten Flexibilität für die Nutzung von Glasfaser-Verbindungen in Gigabit-Netzwerken in Daten- und Telekommunikations-Anwendungen.

Unterstützung für Mini-GBIC-Konnektivität
GVT-0301 SFP-Transceiver unterstützen LX Standard-Optik mit Single-Mode Mini-GBIC-Anschlüssen. Sie bieten Signalverstärkung, um Daten zwischen zwei Mini-GBIC-Ports zu übertragen und zu empfangen.

Universell einsetzbar
Die GVT-0301 SFP-Transceiver können für distributed Multi-Processing, Switch-zu-Switch-Interfaces,
High-Speed I/O-File-Transfer, Bus-Verlängerungen oder Kanal-Erweiterungen für Datenspeicherungsanwendungen eingesetzt werden. Der LevelOne GVT-0301 kann in jedem LevelOne Switch oder Modul verwendet werden, die SFP-Module unterstützen.

- Bietet eine 1000Base-ZX Verbindung für LevelOne switchs über Mini-GBIC/SFP Ports
- Verbindungen bis zu 10km
- TTL signal detect indicator
- Kompatibel mit IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
- Einfache Installation und hot-swappable
- Differential LVPECL input and output
- Single 3.3V power supply
- Duplex LC connector
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.