Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS WL-Router RT-BE50 BE3600 AiMesh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS WL-Router RT-BE50 BE3600 AiMesh
ASUS WL-Router RT-BE50 BE3600 AiMesh
Artikel-Nr.:
     832-520816
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG09U0-MO3S00
EAN/GTIN:
     4711387826676
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
BE3600 WiFi 7 AiMesh Extendable Router, 4K-QAM, MLO, 2.5G WAN Port , Drei 1G Ports, Kindersicherung, IoT Netzwerk, Kindernetzwerk, VPN Netzwerk

Sorgenfreies Smart Home WiFi
Erweitern Sie Ihr Smart Home mit ultraschnellen Dualband-Wi-Fi 7-Geschwindigkeiten von bis zu 3600 Mbit/s und einer verbesserten Abdeckung durch die KI-unterstützte Smart AiMesh-Technologie. Mit den fortschrittlichen Netzwerktechnologien der nächsten Generation von ASUS, wie z.B. IoT Network, sichert der RT-BE50 Ihr Netzwerk rund um die Uhr.

Schnelleres WiFi 7 für Ihr Smart Home
Der ASUS RT-BE50 ist mit modernster WiFi 7-Technologie ausgestattet. Genießen Sie Geschwindigkeiten der nächsten Generation und vernetzte Erlebnisse für Home Entertainment und Cloud Computing, einschließlich 8K-Streaming, HDR-Gaming, Content-Erstellung und KI-Netzwerk.

Rasend schnelle WiFi-Geschwindigkeiten
Der RT-BE50 bietet ein ultraschnelles Dualband-WiFi 7 mit Geschwindigkeiten von bis zu 3600 Mbit/s und sorgt so für nahtloses Streaming, Spiele und Kompatibilität mit Ihren älteren IoT-Geräten.

Umfassende MLO-Unterstützung
Multi-Link Operation (MLO) ermöglicht eine pufferfreie Verbindung durch intelligentes Kombinieren und Umschalten zwischen dem 2,4-GHz- und dem 5-GHz-Band. Der ASUS RT-BE50 ist für die Zukunft aller WiFi 7-Geräte ausgelegt, unabhängig von dem von ihnen verwendeten MLO-Modus*.

Erweiterte 160 MHz-Kanäle
Der RT-BE50 unterstützt ultrabreite 160-MHz-Kanäle, die ultraschnelle Datenübertragungsraten, reduzierte Latenzzeiten und verbesserte Leistung für ein reibungsloses Netzwerkerlebnis bieten.

Effiziente 4K-QAM-Übertragung
Im Vergleich zu 1024-QAM mit WiFi 6/6E kann jedes Signal mit 4096-QAM größere Datenmengen dichter zusammenfassen, was eine bis zu 20% effizientere Datenübertragung* ermöglicht.

WiFi 7 mit AiMesh
Der RT-BE50 nutzt die Leistung von WiFi 7 MLO für die AiMesh-Technologie der nächsten Generation und bietet eine größere Reichweite, ein stabileres und sichereres Netzwerk und ein funktionsreiches Netzwerkerlebnis - alles unter einem Netzwerknamen für Ihr gesamtes Smart Home.

Erweitern Sie Ihr Netzwerk ganz einfach
Der RT-BE50 erweitert Ihr Heimnetzwerk ganz einfach mit jedem AiMesh-kompatiblen ASUS-Router, unabhängig von der WiFi-Generation. Indem Sie Ihre älteren Router als Mesh-Knoten umfunktionieren, können Sie Ihre Netzwerkabdeckung verbessern und gleichzeitig Elektronikmüll vermeiden.

Mehr als nur eine Erweiterung
AiMesh geht über die reine Erweiterung der Abdeckung oder das nahtlose Roaming hinaus. Er arbeitet mit allen kompatiblen ASUS-Routern zusammen und bietet einfache Verwaltung und Smart Home-Funktionen für Ihr gesamtes Netzwerk.

Konnektivität
Genießen Sie mit dem RT-BE50 ein vielseitiges und ultraschnelles Multi-Gigabit Smart Home-Netzwerk.

High Speed 2.5G-Anschluss
Der RT-BE50 verfügt über einen 2.5G WAN-Port für Highspeed-Entertainment, Heimbüros und ultraschnelles Ethernet-Backhaul.

Smart Home Master SSIDs mit vielen Funktionen
Die ASUS Smart Home Master Subnetz-Verwaltung rationalisiert den Prozess der Erstellung oder Verbindung zu einem dedizierten Subnetz über SSIDs mit fortschrittlichen Funktionen wie Kindersicherung und VPNs.

IoT-Netzwerk
Richten Sie alle Ihre IoT-Geräte unter einer sicheren SSID ein und verwalten Sie sie dort, um eine verbesserte Sicherheit mit professionellem Schutz zu gewährleisten.

Kid's Network
Erstellen Sie eine eigene SSID nur für die Kinder, um ihre Bildschirmzeit einfach zu verwalten, ohne jedes Gerät einzeln konfigurieren zu müssen.

VPN-Netzwerk
Verbinden Sie sich mit einem einzigen Klick über ein spezielles Subnetz mit Ihrem bevorzugten VPN-Dienst.

Bleiben Sie überall und jederzeit geschützt
Sicheres Surfen, Datenschutz, Fernzugriff - die umfangreichen VPN-Funktionen von ASUS machen alles möglich. Der RT-BE50 unterstützt vielseitige VPN-Protokolle, darunter das innovative WireGguard® für blitzschnelle Geschwindigkeiten und optimale Leistung.

Instant Guard
Wenn Sie nicht zu Hause sind, können Sie mit ASUS Instant Guard mit nur einem Tastendruck ein sicheres VPN einrichten und den VPN-Schutz über einen URL-Link ganz einfach mit Familie und Freunden teilen.

Mehrere VPN-Verbindungen
Verbinden Sie sich gleichzeitig mit mehreren verschlüsselten VPN-Tunneln, während die Leistung für andere Geräte in Ihrem Netzwerk erhalten bleibt.

Einfache Einrichtung in drei Schritten, leistungsstarke Kontrolle
Einfache Einrichtung in drei Schritten, leistungsstarke KontrolleMit der intuitiven Oberfläche der ASUS Router Mobile App können Sie Ihr Netzwerk ganz einfach über Ihr Smartphone verwalten. Folgen Sie einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm, und Sie sind im Handumdrehen startklar!
Weitere Informationen:
weight:
0.998 kg
height:
0.070 m
width:
0.280 m
depth:
0.308 m
Weitere Suchbegriffe: Wireless Router
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 75,45*
€ 95,73*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 75,67*
€ 96,01*
€ 5,95*
ab € 81,15*
€ 102,99*
5 Tage
6
€ 1,00*
ab € 85,14*
€ 108,01*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 86,38*
€ 109,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.