Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 767-DE-7992 Herst.-Nr.: 66505 EAN/GTIN: 4014619141517 |
|
|
|  |  |
 | Kurzbeschreibung Dieses Terminalblock Set von Delock wird auf eine Platine aufgelötet, um eine lösbare Verbindung zwischen zwei Komponenten herzustellen.
Spezifikation • Anschlüsse: Terminalblock: 1 x 2 Pin Terminalblock Stecker 1 x 2 Pin Terminalblock mit Drucktaster Verbindungsklemme: 1 x 2 Pin Terminalblock Buchse 1 x 2 Pin Terminalblock mit Lötpins • Rastermaß: 5,08 mm • Umgebungstemperatur: -40 °C ~ 105 °C • Verwendbar für einen Drahtquerschnittsbereich von 28 bis 12 AWG • Material: Kunststoff • Farbe: grün • Maße (LxBxH): ca. 25,6 x 20,9 x 15,0 mm
Packungsinhalt • Terminalblock • Verbindungsklemme |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 767 | |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 0,58* | € 0,93* |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 1,91* | € 2,67* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,47* | € 8,33* |  |  |  | | 25 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 6,54* | € 9,76* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 767 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 767 |  | Versand: Lager 767 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 70,00* | € 5,90* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|