Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK RJ12 Stecker > Terminalblock Adapter 6 Pin 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK RJ12 Stecker > Terminalblock Adapter 6 Pin 2-teilig
DELOCK RJ12 Stecker > Terminalblock Adapter 6 Pin 2-teilig
Artikel-Nr.:
     832-510089
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66590
EAN/GTIN:
     4043619665907
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme
An diesen Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Der Adapter ist für die Telekommunikation sowie für den Hobbybereich geeignet.
Weitere Informationen:
weight:
0.012 kg
height:
0.010 m
width:
0.025 m
depth:
0.051 m
Weitere Suchbegriffe: Adapter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 3,17*
€ 4,78*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 3,19*
€ 4,81*
10
€ 6,95*
ab € 4,68*
€ 6,23*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 6,93*
€ 10,10*
1
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 12,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.