Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS WL-Router ZenWiFi BD4 BE3600 - 2er Pack weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS WL-Router ZenWiFi BD4 BE3600 - 2er Pack weiß
ASUS WL-Router ZenWiFi BD4 BE3600 - 2er Pack weiß
Artikel-Nr.:
     832-496215
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG0960-MO3C20
EAN/GTIN:
     4711387534748
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Sorgenfreies Smart Home Mesh
Die ASUS ZenWiFi-Serie bringt dein sich ständig weiterentwickelndes Smart Home mit sorgenfreiem WLAN voran. Der ASUS ZenWiFi BD4 setzt mit Wi-Fi 7 und der AiMesh-Technologie der nächsten Generation neue Maßstäbe für das Mesh-Netzwerk in Ihrem Zuhause. Er liefert blitzschnelle Dualband-Geschwindigkeiten von bis zu 3,6 Gbit/s und sorgt für eine hervorragende Wi-Fi-Leistung. Dieses Mesh-Wi-Fi-System ist mit zwei ultraschnellen 2,5-Gigabit-Ports mit automatischer Erkennung und einer Reihe fortschrittlicher Netzwerk- und Sicherheitstechnologien ausgestattet und macht Ihr Smart Home Netzwerk schon heute zukunftssicher.
Weitere Informationen:
weight:
1.575 kg
height:
0.080 m
width:
0.175 m
depth:
0.407 m
Weitere Suchbegriffe: Wireless Router
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 171,00*
€ 200,15*
2 Tage
17
€ 4,90*
ab € 172,61*
€ 200,96*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 172,86*
€ 201,77*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 172,57*
€ 201,96*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 176,84*
€ 205,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,94*
€ 245,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,69*
€ 236,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,76*
€ 230,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,52*
€ 229,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,84*
€ 210,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.