Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-496212 Herst.-Nr.: 90IG0930-MO3B20 EAN/GTIN: 4711387532089 |
| |
|
|  |  |
 | Sorgenfreies Smart Home Mesh Die ASUS ZenWiFi-Serie bringt dein sich ständig weiterentwickelndes Smart Home mit sorgenfreiem WLAN voran. Das ASUS ZenWiFi BT8 setzt mit Wi-Fi 7 und der Smart AiMesh-Technologie der nächsten Generation neue Maßstäbe für das Mesh-Netzwerk im ganzen Haus. Es bietet blitzschnelle Tri-Band-Geschwindigkeiten von bis zu 14 Gbit/s und entfesselt überlegene 6-GHz-WLAN-Technologie. Mit zwei ultraschnellen 2,5-Gigabit-Ethernet-Ports und einer Reihe von fortschrittlichen Netzwerk- und Sicherheitstechnologien ist dieses Mesh-Wi-Fi-System bereit für die Zukunft Ihres Smart Homes. Netzwerk schon heute zukunftssicher.
Die Spitze der Wi-Fi-Technologie ASUS ZenWiFi BT8 verkörpert unser unerschütterliches Engagement für die Entwicklung von unglaublichen internen WLAN- und Netzwerktechnologien. Verbinde dich nahtlos mit deiner Familie und deinen Freunden in einer sorgenfreien, vernetzten Erfahrung.
Premium Mesh mit Wi-Fi 7 Das ZenWiFi BT8 verfügt über die neueste Wi-Fi 7-Technologie. Dieses überlegene Triband-Mesh-System entfesselt das volle Potenzial von Wi-Fi 7 mit kabelgebundenen Backhaul-Optionen. Genießen Sie ein vernetztes Erlebnis der nächsten Generation für Home-Entertainment und Cloud-Computing, einschließlich 8K-Streaming, HDR-Gaming, Content-Erstellung und KI.
KI-verstärktes Smart AiMesh ZenWiFi BT8 nutzt die Leistungsfähigkeit von Wi-Fi 7 und der Smart AiMesh-Technologie der nächsten Generation, um eine größere Reichweite, ein stabileres und sichereres Netzwerk und ein Netzwerk mit zahlreichen Funktionen bereitzustellen – und das alles unter einem Netzwerknamen für Ihr gesamtes Smart Home. Weitere Informationen:  |  | weight: | 3.048 kg | height: | 0.119 m | width: | 0.280 m | depth: | 0.420 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wireless Router |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 479,54* | € 529,57* |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | € 1,93* | ab € 484,03* | € 533,24* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 486,39* | € 534,82* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 488,23* | € 538,61* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 499,56* | € 549,37* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|