Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 5690 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AVM FRITZ!Box 5690 Pro
AVM FRITZ!Box 5690 Pro
Artikel-Nr.:
     832-481118
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20003043
EAN/GTIN:
     4023125030437
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
AVM FRITZ!Box
FRITZ!Box 5690 Pro – die volle Power von Wi-Fi 7 für Glasfaser und DSL
Maximal schnelles WLAN mit Wi-Fi 7 – auch im neuen 6-GHz-Band – für Ihren Glasfaser- oder DSL-Anschluss. Ein 2,5-Gigabit-WAN/-LAN-Anschluss, vier Gigabit-LAN-Anschlüsse und USB 3.1 für höchste Anschlussvielfalt. Zigbee und DECT für das beste FRITZ! Smart Home. Komfortable Telefonie, intelligente Sicherheitsfeatures für sorgenfreies Surfen und Streamen. Kurz: Die FRITZ!Box 5690 Pro ist Ihr Profi für das digitale Zuhause.

Wi-Fi 7 – Ultra-Highspeed-WLAN für Ihr Heimnetz
Triband-WLAN mit Unterstützung für Wi-Fi 7: Die FRITZ!Box 5690 Pro hebt Ihr WLAN mit einer Gesamtbandbreite von bis zu 18.490 MBit/s auf ein neues Level. Sie profitieren auch bei vielen gleichzeitig aktiven Geräten von höchsten Datenraten und ruckelfreiem Streaming. Selbst große Datentransfers im Heimnetz sind mit der FRITZ!Box 5690 Pro im Handumdrehen erledigt. Das zusätzlich verfügbare 6-GHz-Frequenzband ermöglicht höchste Geschwindigkeiten. Dank der Unterstützung von Wi-Fi 6E starten Sie sofort mit vielen aktuellen Smartphones und Tablets durch.

Die neueste WLAN-Generation hat einige Tricks gelernt, um Ihr WLAN-Erlebnis zu perfektionieren: Multi-Link-Operation (MLO) ermöglicht Wi-Fi-7-Geräten auf mehreren Frequenzbändern gleichzeitig Daten zu senden und zu empfangen. Mit dem Punctured Mode kann Ihr WLAN Störungen umschiffen. Ihre FRITZ!Box kümmert sich ganz automatisch um die beste Verbindung.

Natürlich unterstützt die FRITZ!Box 5690 Pro bewährte Standards wie Wi-Fi 6, WLAN AC und N für volle Kompatibilität mit Ihren WLAN-Geräten.

WLAN Mesh mit FRITZ!
Damit Videos, Musik und Fotos im Heimnetz nahtlos bis in den letzten Winkel jedes Zimmers gelangen, setzt die FRITZ!Box 5690 Pro auf WLAN Mesh. FRITZ!Repeater, FRITZ!Powerline oder weitere FRITZ!Box-Modelle übernehmen die Einstellungen der FRITZ!Box am Internetanschluss und alle Geräte sind stets optimal verbunden – vollautomatisch und zuverlässig.

Mit Mesh genießen Sie ganz einfach Höchstgeschwindigkeit bei Surfen, Video oder Gaming. Atemberaubendes 4K-Streaming und Ihre Lieblingsmusik warten jetzt auf Sie – und nicht umgekehrt.

Highspeed direkt am Glasfaser- und DSL-Anschluss
Die FRITZ!Box 5690 Pro unterstützt die in Europa gebräuchlichen Glasfaser-Standards AON und GPON. Für die Verbindung mit dem jeweiligen Netz kommen FRITZ!SFP-Module zum Einsatz. Bei der FRITZ!Box 5690 Pro befinden sich die FRITZ!SFP-Module für AON- und GPON-Glasfaseranschlüsse im Lieferumfang. Beziehen Sie die FRITZ!Box 5690 Pro von Ihrem Internet-Provider, so erhalten Sie das zu Ihrem Anschluss passenden FRITZ!SFP-Modul.

Glasfaser kommt erst später zu Ihnen in die Wohnung oder ins Haus? Die FRITZ!Box 5690 Pro unterstützt zusätzlich DSL-Anschlüsse mit bis zu 300 MBit/s. Mit der FRITZ!Box 5690 Pro sind Sie heute mit DSL im Internet unterwegs und für die Glasfaser von morgen vorbereitet.

Neueste Technologien für Ihr Heimnetz
Höchstgeschwindigkeit für Ihr Heimnetz mit der FRITZ!Box 5690 Pro: Unglaublich schnelles WLAN auf drei Bändern, ein 2,5-Gigabit-LAN/-WAN-Port und vier Gigabit-LAN-Anschlüsse. Die leistungsstarke Hardware sorgt für eine blitzschnelle Benutzeroberfläche und FRITZ!Apps.

Intelligente Automatisierungen: Smart Home jetzt auch mit Zigbee
Die FRITZ!Box 5690 Pro ist die ideale Zentrale für Ihr intelligentes Zuhause und bietet praktische Automatisierungen für Strom, Wärme, Licht und mehr. Steuern Sie Ihre Smart-Home-Geräte mit Zeitplänen, Szenarien oder Routinen. Die FRITZ!Box unterstützt Smart-Home-Produkte über DECT. Zusätzlich integriert sie über Zigbee auch Smart-Home-Geräte anderer Hersteller, wie zum Beispiel LED-Lampen. Die FRITZ!App Smart Home ist zu Hause und unterwegs die optimale Fernbedienung für Ihr FRITZ! Smart Home.

Perfekt für FRITZ!NAS und den FRITZ!-Mediaserver ist der USB-3.1-Anschluss: Verbinden Sie eine externe Festplatte mit Ihrer FRITZ!Box und greifen Sie im ganzen Heimnetz darauf zu.

Uneingeschränktes Telefonvergnügen
Die FRITZ!Box 5690 Pro bietet Ihnen umfassenden Telefonie-Komfort: Sie können ein analoges Telefon anschließen und bis zu sechs DECT-Telefone verbinden. Zudem lassen sich bis zu fünf Anrufbeantworter einrichten und Ruflisten verwalten. Benachrichtigungen über verpasste Anrufe oder eingegangene Sprachnachrichten halten Sie stets auf dem Laufenden. Darüber hinaus können Sie Online-Telefonbücher von Google, Apple und vielen weiteren Anbietern mit Ihrer FRITZ!Box synchronisieren.

Mit Sicherheit FRITZ!Box
Das Sicherheitskonzept umfasst alle Bereiche der FRITZ!Box: Sicheres Surfen dank der integrierten Firewall, ein ab Werk mit einem individuellen Schlüssel geschütztes WLAN und der Gastzugang, der Ihre Gäste ins Internet, aber nicht ins Heimnetz lässt. Diese und viele weitere Funktionen sichern Ihre Kommunikation.

FRITZ!OS – das Genie hinter FRITZ!
FRITZ!OS ist das smarte Betriebssystem für alle FRITZ!-Produkte. Es verbindet einfache Bedienung mit vielfältigen Funktionen und umfassender Sicherheit. Dafür sorgen eine übersichtliche Benutzeroberfläche und Assistenten, die Sie Schritt für Schritt begleiten. Regelmäßige Updates halten Ihre FRITZ!Box aktuell – auf Wunsch bringt sich die FRITZ!Box ganz automatisch auf den neuesten Stand.
Weitere Informationen:
weight:
1.410 kg
height:
0.100 m
width:
0.212 m
depth:
0.378 m
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 271,98*
€ 288,82*
€ 5,00*
ab € 275,03*
€ 292,17*
2 Tage
101
€ 3,51*
ab € 279,39*
€ 296,44*
€ 3,50*
ab € 279,05*
€ 296,50*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 297,89*
€ 318,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,77*
€ 379,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,11*
€ 373,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,46*
€ 368,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,89*
€ 354,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.