Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly CCX 400 Telefon mit Anzeige zertifiziert für MS Teams


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Poly CCX 400 Telefon mit Anzeige zertifiziert für MS Teams
Poly CCX 400 Telefon mit Anzeige zertifiziert für MS Teams
Artikel-Nr.:
     832-478146
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     848Z8AA
EAN/GTIN:
     0197497506242
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Die „Einstiegsklasse“ ist jetzt noch attraktiver
Das Poly CCX 400 ist ein leicht zu bedienendes Business-Telefon der Einstiegsklasse. Die Benutzeroberfläche ist einfach und intuitiv. Und dank des Farb-Touchscreens sind Kontakte und Meetings nur einen Wisch oder Tastendruck entfernt.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone, TK-Headsets
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
€ 2,90*
ab € 135,17*
€ 169,19*
2 Tage
34
Frei Haus
ab € 140,74*
€ 174,56*
1 Tag
1
€ 9,50*
ab € 148,69*
€ 183,40*
5 Tage
44
€ 1,00*
ab € 151,28*
€ 186,94*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 194,01*
€ 225,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,89*
€ 268,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,84*
€ 263,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,51*
€ 249,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,71*
€ 241,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,01*
€ 230,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.