Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink Outdoor Gehäuse für DECT Basis W90 - POE (IP 68)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink Outdoor Gehäuse für DECT Basis W90 - POE (IP68)
Yealink Outdoor Gehäuse für DECT Basis W90 - POE (IP68)
Artikel-Nr.:
     832-475887
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     YEALINK-W90-IP68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TK-Zubehör
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,00*
ab € 244,11*
€ 287,50*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 253,06*
€ 297,29*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,29*
€ 353,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,20*
€ 347,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,21*
€ 335,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,22*
€ 329,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,06*
€ 301,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.