Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-475423 Herst.-Nr.: WPNA84ATSWIFI3 EAN/GTIN: 3838782735103 |
| |
|
| | |
| Europäische Qualität Hergestellt in der EU Die Gorenje Waschmaschinen werden von einem Team von Spezialisten unter Berücksichtigung der neuesten Technologien designed, entwickelt und produziert in Europa. Jedes Gerät wird sorgfältig produziert um Ihren Ansprüchen zu entsprechen.
Alles rund um Ihre Waschmaschine auf Knopfdruck Vereinfachen Sie Ihr Leben und haben Sie alle Möglichkeiten, Ihre Waschmaschine per App auf Ihrem Mobilgerät zu steuern und zu überprüfen.Fernsteuerung, mobile Benachrichtigungen und Ticketing sind Funktionen, mit denen Sie alle Waschmaschinenvorgänge reibungsloser und schneller von überall aus verwalten können.
Effizientes Schleudern, geringer Energieverbrauch und leiser Betrieb. Gorenje ist stolz darauf, eine Reihe von Waschmaschinen mit Triple-A-Bewertungen für Energieeffizienz (A-Bewertung), geringe Geräuschentwicklung und hervorragende Schleuderleistung anbieten zu können. Der niedrigere Geräuschpegel dieser Maschinen macht sie zur idealen Wahl für diejenigen, die sie nachts oder in anderen geräuscharmen Situationen verwenden möchten, ohne andere um sie herum zu stören. Unser Engagement für erstklassige Leistung und Effizienz spiegelt sich in unserer Spitzentechnologie wider, einschließlich des innovativen Inverter PowerDrive-Motors, der Vibrationen, Geräusche und den Energieverbrauch reduziert. Darüber hinaus sorgt unser fortschrittliches Schleudersystem dafür, dass Ihre Kleidung gleichmäßig geschleudert und mit weniger Falten herauskommt.
100 % Sicherheit schützt Ihr Zuhause vor Überschwemmungen Mit der Sicherheitsfunktion des TotalAquaStop-Systems kann die Waschmaschine nachts oder sogar während Ihrer Abwesenheit mit 100%igem Wasserauslaufschutz in der Maschine und am Leitungsrohr sicher betrieben werden. Im Falle eines Lecks unterbricht das TotalAquaStop-System automatisch die Wasserzufuhr und schützt Ihr Zuhause vollständig und mit 100%iger Sicherheit vor Überschwemmungen.
Tiefengereinigte und glatte Kleidungsstücke, ohne Weichspüler Weichspüler vergessen! Eine zusätzliche Dampfbehandlung am Ende des gewählten Programms reduziert deutlich Falten, Gerüche und Bakterien. Ihre Kleidungsstücke werden gründlich sauber, knitterfreier und weicher.
Leistungsstarker und dennoch leiser Motor Dieser leise, aber sehr effiziente Motor wurde entwickelt, um eine lange Lebensdauer Ihrer Waschmaschine zu gewährleisten und bei jedem Waschgang Energie zu sparen.
Weitere Informationen: | | energyEfficiency: | A | weight: | 66.500 kg | height: | 0.850 m | width: | 0.600 m | depth: | 0.620 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 364,51* | € 432,24* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 399,34* | € 472,39* | | | | | 11 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 426,31* | € 500,36* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 434,73* | € 513,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|