Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje Waschmaschine WNEI74SAPS 7kg/1400Umin wh A (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje Waschmaschine WNEI74SAPS 7kg/1400Umin wh A (Speditionsversand)
Gorenje Waschmaschine WNEI74SAPS 7kg/1400Umin wh A (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     832-475384
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     WNEI74SAPS
EAN/GTIN:
     3838782653483
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
gorenje vertriebs waschautomat
EXTRAHYGIENE PROGRAMM

Entfernt bis zu 99,9% der Bakterien aus Ihrer Kleidung
Das von Intertek getestete und zertifizierte Dampfwaschprogramm ExtraHygiene entfernt mit Hilfe von Dampf- und Hochtemperaturwäsche bis zu 99,9% der Bakterien und Allergene aus Ihrer Wäsche. Die Wäsche wird perfekt sauber und gleichzeitig bleibt Ihre Waschmaschine länger sauber, ohne mikrobielle Beschichtungen und damit verbundene unangenehme Gerüche.

Alle Waschprogramme sind jetzt schneller denn je
Sie sind ständig in Eile und haben für nichts Zeit? Gorenje Waschmaschinen verfügen über eine FastWashing-Funktion, die genau für diese Situation entwickelt wurde. Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, die Waschzeit zu verkürzen. Mit dieser Funktion können Sie eine neue Funktion verwenden, um die Waschzeit jedes Programms zu verkürzen, einschließlich Vorwäsche und zusätzlichem Wasser.

Wäschepflege auf sanfte Art
Das einzigartige wellenförmige Trommelmuster in Kombination mit den speziellen wellenförmigen 3D-Mitnehmerrippen machen die Fasern weich und sorgen für sanfteste Behandlung der Kleidung und perfekt saubere Wasche mit deutlich weniger Faltenbildung.

Saubere und weiche Wäsche ohne Weichspüler
Eine zusätzliche Dampfbehandlung für weiche Wasche ohne Weichspüler nach Ende des gewählten Programms reduziert deutlich die Faltenbildung und entfernt unangenehme Gerüche sowie Bakterien. Ihre Wäsche wird perfekt sauber, hat deutlich weniger Falten und dies völlig ohne Weichspüler.

Leistungsfähiger und doch leiser Motor
Ein äußerst leiser, aber hocheffizienter bürstenloser Motor, der bei jedem Waschgang einen Beitrag zur Energieeinsparung leistet und gleichzeitig die Lebensdauer der Waschmaschine deutlich verlängert. Mit 10 Jahren Garantie auf den Motor bei Registrierung auf gorenje.de nach dem Kauf eines entsprechenden Gerätes. (Keine Registrierung notwendig für in Österreich gekaufte Modelle.)

Schnelles Intensiv- Waschprogramm
Dank dem schnellen und intensiven PowerWash 59'-Waschprogramm dauert es nur weniger als eine Stunde, um Ihre Bekleidung zu waschen. Die Trommel wird bei diesem Programm nur halb beladen.

Dampfbehandlung für Baumwolle
Das CottonSteam-Programm wurde speziell für die Behandlung von Baumwolltextilien entwickelt, die höheren Temperaturen und Schleuderdrehzahlen standhalten.

Sanfte Behandlung für verschiedene Materialien
Wenn Sie normalerweise Mischladungen waschen, bei denen Sie Kleidungsstücke aus verschiedenen Materialien, einschließlich Synthetik, kombinieren, ist der MixSteam genau die richtige Wahl für Sie. Mit einer niedrigeren Temperatur und Schleuderdrehzahl werden Ihre Lieblingsstücke schonend behandelt.

Weniger Zeit für Bügeln aufbringen
Das ShirtsSteam-Programm ist speziell auf das Waschen von Hemden zugeschnitten, damit diese nicht nur gründlich sauber, sondern auch deutlich knitterfreier werden, sodass Sie nicht zu viel Zeit mit dem Bügeln verschwenden müssen.

Verabschieden Sie sich von Allergenen
Schützen Sie Ihre Familie mit der intensiven Hitze des Dampfes vor Allergien. Es entfernt effizient Allergene wie Hausstaubmilben und Tierhaare, ohne Ihre Kleidung zu beschädigen.

In drei Schritten zum Waschvorgang
Das anwenderfreundliche Bedienpanel mit zentral positionierten Programmknebel ermöglicht Ihnen in nur 3 einfachen Schritten, den Waschvorgang zu starten: Schalten Sie die Waschmaschine ein, wählen Sie das gewünschte Programm und drücken Sie auf Start. Eine aktive, digitale Kennzeichnung verweist auf das gewählte Programm.

Reduzierte Vibrationen
Verbesserte Stabilität und deutlich reduzierte Vibrationen durch StableTech Seiten- und Bodenwände. Dadurch wird selbst bei hohen Schleuderdrehzahlen der Geräuschpegel deutlich gesenkt.

Schutz vor Austritt von Wasser
Mit dem AquaStop Sicherheitsmechanismus kann die Waschmaschine auch in der Nacht oder während Sie nicht da sind eingeschaltet bleiben. Sollte ein Leck entstehen, stoppt AquaStop sofort automatisch die Wasserversorgung und schützt Ihr Zuhause vor Überflutungen.

Perfektes Be- und Entladen
Die große Tür aus einem Stück Kunststoff ohne Schrauben sorgt für Stabilität und verhindert lästiges Quietschen oder Knarren. Es öffnet sich bis zu 180 Grad, also ist das Entleeren und Beladen der Trommel so einfach wie möglich.

Perfekt auf Ihre Waschbedürfnisse abgestimmt
Unsere Technologie sorgt dafür, dass jede Art von Stoff mit der optimalen Kombination aus Temperatur, Wassermenge, Waschzykluszeit und Schleudergeschwindigkeit gewaschen wird. Diese Einstellungen können mit verschiedenen Waschmodi weiter angepasst werden, um genau die richtige Kombination für Ihren aktuellen Bedarf zu finden.

Sicherheit für neugierige Kinder
Die Waschmaschinentür lässt sich während des Waschvorgangs nicht öffnen. Mit dem Drücken einer bestimmten Tastenkombination auf der Bedienblende ist eine Veränderung der festgelegten Programme nicht mehr möglich, was einen zusätzlichen Schutz bietet.

Passt überall
Ein kleines Badezimmer oder große Wäscheladungen, WaveActive-Waschmaschinen sind so konzipiert, dass sie genau Ihren Anforderungen entsprechen. Sie können aus vier verschiedenen Tiefen wählen: Die Slim-Modelle (43 cm und 46,5 cm) haben eine Belastbarkeit von 6 bzw. 7 kg und die Full-Size-Modelle (54,5 cm und 61 cm) eine Belastbarkeit von bis zu 10 kg.

Ihre Lieblingskleidung immer bereit
Nur 20 Minuten reichen aus, um Ihr neues T-Shirt und andere weniger verschmutzte Wäsche aufzufrischen. So ist Ihr Wunschoutfit immer parat.

Sauber und Weich
Mit diesem Programm können Sie Ihre Daunenjacken, Decken und Kissen bequem zu Hause waschen und so Zeit und Geld sparen.

Sparen Sie Geld
Perfekte Technologiezusammenstellung für hervorragende Waschergebnisse bei sehr geringem Energieverbrauch
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
A
weight:
63.400 kg
height:
0.850 m
width:
0.500 m
depth:
0.600 m
Weitere Suchbegriffe: waschautomat, waschautomat 7kg, Waschen & Trocknen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,47*
€ 469,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,22*
€ 469,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,72*
€ 463,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,87*
€ 441,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,49*
€ 382,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.