Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor HAG-BR-30-Kiosk Portrait 43"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hagor HAG-BR-30-Kiosk Portrait 43"
Hagor HAG-BR-30-Kiosk Portrait 43"
Artikel-Nr.:
     832-473064
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     2105
EAN/GTIN:
     4250058521057
Suchbegriffe:
Bodenstandhalter
HAG-BR-30-Kiosk Portrait – Brandschutzstelen

Bei den HAG-BR-30-Kiosk Portrait handelt es sich um Brandschutzstelen, welche für die Aufnahme eines Flachbildschirms in Portrait-Ausrichtung geeignet sind. Es stehen 3 Größen zur Verfügung.

Bei der Ausführung der HAG-BR-30-Kiosk Portrait werden die Vorgaben der EU-Richtlinie EN 13501-1/A1-s1, d0) erfüllt. Die Schutzstelen sind geeignet für die Montage von Bildschirmen in Flucht- und Rettungswegen mit EI30- Auflage (früher F30) und zudem MPA geprüft.

Jedes Modell wird mit 15 mm starkem Brandschutzglas sowie einer geschlossenen Rückwandplatte inkl. Kabeldurchführung (PG-Muffen) geliefert.
Die Brandschutzstelen-Serie enthält standardmäßig Rauchschutz mit Rauchschutzdichtungen und eine Kabeleinführung durch Brandschutzdichtung.

Im Lieferumfang ist eine fest arretierbare VESA-Universalaufnahme enthalten.

Die Standard-Gehäusefarbe ist anthrazitgrau (RAL 7016); weitere RAL-Farben sind auf Anfrage möglich.

WICHTIG! Bitte beachten Sie, dass die Schutzstelen nicht für die Verwendung in Verbindung mit High-Brightness-Bildschirmen geeignet sind.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7.516,64*
€ 7.815,05*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 8.455,87*
€ 8.750,40*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.750,40*
€ 10.412,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.702,36*
€ 10.355,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.522,74*
€ 10.142,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.455,87*
€ 10.062,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.