Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Zen AiO 27" R5-7520U 16GB 512GB M.2 M3702WFAK-WA003W W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Zen AiO 27" R5-7520U 16GB 512GB M.2 M3702WFAK-WA003W W11P
Artikel-Nr.:
     832-473040
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90PT03M1-M000A0
EAN/GTIN:
     4711387282038
Suchbegriffe:
All-in-One
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 723,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,93*
€ 961,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,45*
€ 952,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,47*
€ 918,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,11*
€ 896,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,95*
€ 861,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.