Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad L14 AMD G3 R5 Pro 5675U 16/512 FHD 1Y Depot ohne OS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     832-471748
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21C5005TGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Configurate-to-order

ThinkPad L14 Gen 3 (14'' AMD)

Ein zuverlässiges Notebook für Ihren Arbeitsalltag
Weitere Informationen:
weight:
2.377 kg
height:
0.291 m
width:
0.077 m
depth:
0.464 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 631,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,09*
€ 843,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,60*
€ 826,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,41*
€ 801,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,99*
€ 783,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,12*
€ 751,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.