Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONCEPTRONIC ZEUS USV 1000VA 600W Schuko UPS Start/LAN sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONCEPTRONIC ZEUS USV 1000VA 600W Schuko UPS Start/LAN sw
Artikel-Nr.:
     832-471713
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     ZEUS07ES
EAN/GTIN:
     4015867235232
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: ups 1000va, ups, USVs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.