Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad L13 Yoga G3 AMD R5-Pro 5675U /16/512/FHD/MT ohne OS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad L13 Yoga G3 AMD R5-Pro 5675U/16/512/FHD/MT ohne OS
Lenovo ThinkPad L13 Yoga G3 AMD R5-Pro 5675U/16/512/FHD/MT ohne OS
Artikel-Nr.:
     832-469342
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21BB01CTOWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Configurate-to-order
Weitere Informationen:
weight:
1.971 kg
height:
0.070 m
width:
0.290 m
depth:
0.430 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 712,21*
€ 788,18*
4 Tage
26
€ 1,00*
ab € 755,52*
€ 839,24*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,18*
€ 937,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,68*
€ 931,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,77*
€ 893,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,38*
€ 866,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,21*
€ 847,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.