Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-468550 Herst.-Nr.: 2000037453 EAN/GTIN: 3138522119775 |
| |
|
| | |
| Die elektrische Kühlbox Powerbox® Plus 12/230V 24L kann sowohl an der 12V Auto- als auch an der normalen 230V Steckdose betrieben werden. Beide Kabel sind hierfür im Lieferumfang enthalten.
Zusätzlich zur hochwertigen PU-Isolierung und dem antimikrobiellen Schutz der die Entstehung von Geruch, Pilzen und Schimmel verringert, sind die Kühlboxen mit einem Einstellrad ausgestattet, mit dem die Leistung und Effizienz der Box geregelt werden kann.
Die Kühlbox kann einfach ausgeschaltet werden, ohne dass der Stecker gezogen werden muss, indem das Einstellrad auf “Aus” gedreht wird.
Zur Reduktion des Ventilatorgeräuschs kann die Kühlbox in den Nachtmodus geschaltet werden. Für einen effizienten und umweltfreundlichen Betrieb kann der ECO-Modus verwendet werden. Die maximale Kühlleistung wird im MAX-Modus erreicht.
Dicke Premium PU-Isolierung Tests haben ergeben, dass 30% der Kühlleistung über den Boden und 30% über den Deckel verloren gehen.
Daher sind unsere neuen Modelle besonders am Boden und am Deckel (Icetime Plus & Powerbox Plus) isoliert, an den Seitenwänden haben wir etwas Isolierung abgebaut. Dadurch ergibt sich ein kompakteres Außenmaß, bei gleichbleibender Kühlleistung und Volumen Kapazität im Inneren.
Wir verwenden für die Isolierung Polyurethan, das beste Isolierungsmaterial auf dem Markt - dies führt zu bis zu 30% mehr Isolierungsleistung.
Antimikrobielle Innenausstattung - Geruchs- und Schimmelhemmend Die antimikrobielle Eigenschaft wird durch einen Zusatz erzeugt, der dem Plastik während des Schmelzvorgangs beigegeben wird, um anschliessend in die Form gegossen zu werden. Dadurch bleibt der antimikrobielle Schutz ein Leben lang bestehen und kann nicht mit der Zeit abgekratzt oder abgeschwächt werden. - Hemmt die Entstehung von Schimmel und Pilzwuchs - Unterbindet unangenehme Geruchsentwicklung
Verschlossen und verriegelt Die Kühlbox verfügt über eien Lippe am Deckel, die sich perfekt in das Gehäuse fügt und somit eine sichere Abdichtung garantiert.
Unser "click and lock" System gibt ein "Klick" von sich, wenn der Deckel arretiert ist - so können Sie sicher sein, dass die Box optimal verschlossen ist.
Klappdeckel und große Öffnung Der Klappdeckel liegt eng am Gehäuse an, wobei der Schwinggriff perfekt dahinter einrastet. Das macht die Kühlbox kompakt und einfach zu transportieren. Der Deckel der Kühlbox lässt sich weit öffnen, um das Befüllen oder Entnehmen zu erleichtern.
Der Deckel ist darüber hinaus in einem optimalen Winkel angebracht, so dass die Kühlbox nicht umkippen kann - egal ob leer oder befüllt. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 64,80* | € 84,15* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 73,31* | € 94,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 76,00* | € 97,97* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 99,51* | € 126,06* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,30* | € 168,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 73,31* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|