Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS AIO E1600WKAT-U8256X 15.6"/8GB/256GB/touch/black W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     832-467530
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90PT0391-M00HJ0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
all-in-one pc 15"
all-in-one pc
asus all-in-one pc
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: All-in-One
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 562,41*
€ 634,91*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 570,81*
€ 641,27*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 583,15*
€ 658,17*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,27*
€ 763,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,31*
€ 750,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,95*
€ 734,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,67*
€ 717,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,81*
€ 679,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.