Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS AIO E1600WKAT-N8256X 15.6"/8GB/256GB/nontouch/black W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     832-467526
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90PT0391-M00HH0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
all-in-one pc 15"
all-in-one pc
asus all-in-one pc
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: All-in-One
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 397,26*
€ 446,91*
€ 1,95*
ab € 537,21*
€ 602,80*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 558,93*
€ 625,16*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,91*
€ 531,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,46*
€ 528,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,57*
€ 514,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,64*
€ 502,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,26*
€ 472,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.