Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS AIO E5402WVARK-BPC020X 23.8" 16GB/512GB/nontouch/black W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     832-467525
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90PT03J5-M02EL0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 1.107,15*
€ 1.202,93*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.124,70*
€ 1.214,75*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.146,17*
€ 1.246,46*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.214,75*
€ 1.445,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.199,27*
€ 1.427,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.166,29*
€ 1.387,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.144,01*
€ 1.361,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.124,70*
€ 1.338,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.