Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS AIO E3402WVAK-WPC010X 23.8"/16GB/512GB/nontouch/white W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     832-467524
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90PT03T1-M00RN0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 1.020,68*
€ 1.117,72*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.035,98*
€ 1.128,80*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.061,12*
€ 1.159,27*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.128,80*
€ 1.343,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,09*
€ 1.328,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.083,10*
€ 1.288,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,51*
€ 1.262,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.035,98*
€ 1.232,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.