Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS AIO E3402WVAK-WPC008X 23.8" /16GB/512GB/nontouch/white W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     832-467521
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90PT03T1-M00RJ0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 855,46*
€ 927,40*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 864,61*
€ 936,65*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 883,98*
€ 961,39*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,65*
€ 1.114,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,33*
€ 1.111,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,26*
€ 1.082,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,90*
€ 1.060,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,61*
€ 1.028,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.