Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS AIO E5402WVARK-BPC019X 23.8" 8GB/256GB/Non Touch W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     832-467519
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90PT03J5-M02EK0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 848,93*
€ 928,90*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 861,81*
€ 938,16*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 884,32*
€ 962,93*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 938,16*
€ 1.116,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,79*
€ 1.113,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,45*
€ 1.083,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 891,72*
€ 1.061,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,81*
€ 1.025,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.