Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad T14 G2 R5 Pro 5650U/16GB/512SSD/FHD/BULK W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     832-467346
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     20XLS4AG05-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Configurate-to-order
Weitere Informationen:
weight:
2.077 kg
height:
0.080 m
width:
0.300 m
depth:
0.450 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,34*
€ 828,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,64*
€ 809,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,81*
€ 785,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,49*
€ 765,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,72*
€ 727,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.