| |
|
| Artikel-Nr.: 832-463806 Herst.-Nr.: 90-MCA100-00UARF EAN/GTIN: 4710483941573 |
| |
|
| | |
| 13,3-Zoll-IPS-Panel -Schnellere Reaktionszeiten. -Breitere Betrachtungswinkel. -Überlegener Farbkontrast. -Hervorragende Farbgenauigkeit.
16:9-FHD-Panel Die Standardgröße (16:9) des eDP-Panels kann als Zweitbildschirm verwendet werden, wenn es an der transparenten Glas-Seitenwand der meisten ATX-, mATX- und Mini-ITX-Gehäuse befestigt ist.
Einfache Verbindung Benutzer müssen nur ein eDP-Kabel zwischen dem Seitenpanel und dem ausgewählten ASRock-Motherboard verbinden, und sowohl die Stromversorgung als auch die Übertragung des digitalen Anzeigesignals werden unterstützt.
Vielfältige Möglichkeiten Die eDP-Paneldisplays können als Unterbildschirm für Gamer dienen, um Nachrichten im Online-Chatroom zu senden, Spielanleitungen auf YouTube anzusehen oder gleichzeitig zu streamen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.632 kg | height: | 0.043 m | width: | 0.237 m | depth: | 0.360 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 39,67* | € 51,91* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 47,83* | € 61,54* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 53,75* | € 69,22* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 63,16* | € 80,84* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 77,50* | € 96,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|