Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alogic USB 2.0 Anschlusskabel Typ A -Lightning M/M 2m, sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alogic USB 2.0 Anschlusskabel Typ A -Lightning M/M 2m, sw
Alogic USB 2.0 Anschlusskabel Typ A -Lightning M/M 2m, sw
Artikel-Nr.:
     832-462925
Hersteller:
     Alogic
Herst.-Nr.:
     ELPA8P02-BK
EAN/GTIN:
     9350784023551
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
weight:
0.079 kg
height:
0.030 m
width:
0.100 m
depth:
0.180 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.