Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-462539 Herst.-Nr.: 18412 EAN/GTIN: 4043619184125 |
| |
|
| | |
| Dieser praktische Organizer von Delock besticht nicht nur durch ein modernes Design, sondern bietet auch Platz für diverses Zubehör wie Kabel, Powerbank, Festplatte, Kopfhörer und mehr.
Wasserabweisend Das Material des Organizers ist wasserabweisend und schützt den Inhalt vor Feuchtigkeit.
Ideal für Schule, Arbeit oder Freizeit Der Organizer verfügt über diverse Fächer und Klemmmöglichkeiten um Kabel, Powerbank, Festplatte und Kopfhörer sicher und platzsparend zu verstauen. Durch die variabel verstellbare Polsterung im Inneren des Futters wird das Zubehör optimal geschützt und macht den Organizer so zum perfekten Begleiter für die Schule, die Arbeit, auf Reisen oder auch in der Freizeit. Weitere Informationen: | | weight: | 0.227 kg | height: | 0.070 m | width: | 0.260 m | depth: | 0.270 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 12,66* | € 18,11* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 12,74* | € 18,18* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 13,20* | € 18,79* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 14,99* | € 21,12* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,25* | € 24,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|