Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS M3702WFAK-WPE007W 27" R5-7250U/16GB/512GB/ W11H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS M3702WFAK-WA003W 27" R5-7250U/16 GB/512 GB/W11H All-in-One mit Monitor 16 GB 512
ASUS M3702WFAK-WA003W 27" R5-7250U/16 GB/512 GB/W11H All-in-One mit Monitor 16 GB 512
Artikel-Nr.:
     832-461799
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90PT03M1-M00CA0
EAN/GTIN:
     4711387484357
Suchbegriffe:
All-in-One PC
all-in-one pc 27 zoll
all-in-one pc
asus all-in-one pc
Weitere Informationen:
weight:
11.002 kg
height:
0.270 m
width:
0.595 m
depth:
0.695 m
Weitere Suchbegriffe: All-in-One
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 692,78*
€ 770,46*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 745,24*
€ 819,89*
4 Tage
21
€ 1,00*
ab € 793,57*
€ 870,92*
9 Tage
21
Frei Haus
ab € 952,07*
€ 1.039,90*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,89*
€ 975,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,13*
€ 970,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,90*
€ 948,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,32*
€ 927,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,24*
€ 886,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.