Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkBook 16 G6 R5 7530U 16/512GB WUXGA 1Y Depot ohne OS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkBook 16 G6 R5 7530U 16/512 GB WUXGA 1Y Depot ohne OS 512
Lenovo ThinkBook 16 G6 R5 7530U 16/512 GB WUXGA 1Y Depot ohne OS 512
Artikel-Nr.:
     832-460589
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21KKCTO1WW#
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Configurate-to-order
Weitere Informationen:
weight:
2.317 kg
height:
0.070 m
width:
0.315 m
depth:
0.500 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 507,83*
€ 579,04*
4 Tage
17
€ 1,00*
ab € 541,25*
€ 616,63*
Frei Haus
ab € 591,42*
€ 669,19*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,04*
€ 689,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,84*
€ 681,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,93*
€ 656,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,73*
€ 641,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,83*
€ 604,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.