Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-459235 Herst.-Nr.: 1913 EAN/GTIN: 4250058519139 |
| |
|
| | |
| Indoorstele Back-to-Back (B2B)
Die vis-it Portrait B2B ist eine Indoorstele für zwei Bildschirme zwischen 49 und 55“ / 124 – 140 cm Bildschirmdiagonale. Die Bildschirme werden als B2B (Rücken-an-Rücken) montiert.
Sie eignet sich besonders gut für die Positionierung im Eingangsbereich z. B. als Digitaler Portier, Informationspunkt oder Wegweisersystem.
Die Back-to-Back-Stele bietet in einem abschließbaren Staufach, z. B. Platz für einen Mini-PC oder andere Gerätschaften, und schützt vor Fremdzugriff. Eine Mehrfachsteckerleiste ist bereits integriert.
Die Kabelführung erfolgt innerhalb der Stele und sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild.
Die Stele wird in einer RAL-Farbe nach Wahl ausgeliefert und kann so an die Umgebung oder ein bestehendes Corporate Design angepasst werden.
Die aktive Lüftung im oberen Bereich der Stele sorgt für perfekte Luftzirkulation.
Diese Stele ist auch in einer Variante für 42 – 46″ verfügbar (Art.-Nr. 1911). Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.864,87* | € 4.077,37* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 4.337,97* | € 4.563,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|