Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SN1100Q 16Gb Dual Port Fibre Channel bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE SN1100Q 16Gb Dual Port Fibre Channel bulk
HPE SN1100Q 16Gb Dual Port Fibre Channel bulk
Artikel-Nr.:
     832-459216
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P9D94A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Weitere Informationen:
weight:
0.550 kg
height:
0.060 m
width:
0.150 m
depth:
0.255 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 466,63*
€ 517,08*
Frei Haus
ab € 473,83*
€ 523,84*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 537,14*
€ 594,74*
1 Tag
1
€ 9,50*
ab € 541,54*
€ 600,29*
Frei Haus
ab € 541,48*
€ 601,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,08*
€ 615,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,44*
€ 609,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,82*
€ 593,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,37*
€ 587,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,63*
€ 555,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.