Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILEX BR-330AC-LP (EU/UK) Wireless Bridge Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silex BR-330AC-LP Wireless Bridge 10/100/1000BASE-TX 2.4-und 5 GHz 1 Gbps Kabellos
Silex BR-330AC-LP Wireless Bridge 10/100/1000BASE-TX 2.4-und 5 GHz 1 Gbps Kabellos
Artikel-Nr.:
     832-458243
Hersteller:
     Silex Technology
Herst.-Nr.:
     E1655
EAN/GTIN:
     4944406006128
Suchbegriffe:
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
silex wlan bridge
wlan bridge
Weitere Informationen:
weight:
0.473 kg
height:
0.070 m
width:
0.160 m
depth:
0.220 m
Weitere Suchbegriffe: USB Server
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 157,89*
€ 195,09*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 166,97*
€ 201,99*
€ 3,50*
ab € 166,90*
€ 202,62*
4 Tage
51
€ 1,00*
ab € 173,67*
€ 206,68*
8 Tage
35
€ 5,00*
ab € 188,88*
€ 220,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,99*
€ 240,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,13*
€ 227,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,98*
€ 221,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,73*
€ 216,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,97*
€ 198,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silex Technology
E1414
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.